BIALETTI(ビアレッティ)
ビアレッティ NEWヴィーナス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
29508695
品番
7255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,818
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的なアルミボディのモカエキスプレスとは対照的な、ステンレスによる光沢のある美しいデザイン。
サイズ
6杯用
容量(mL)
280
材質(本体)
18-10ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×132×197
材質(ハンドル)
ナイロン
材質(パッキン)
シリコン
材質(つまみ)
ナイロン
注意
※直火専用です。
※IH調理器ではご使用できません。