ラノー 着脱式ホットサンド(3枚組)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29509027 品番MJ-0644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
用途
プレートの内面はフッ素樹脂加工の為、汚れも落としやすくお手入れ楽々。
1台でホットサンド/おにぎり・ワッフルのホットサンドが楽しめます。
セット内容ホットサンドプレート(焼面サイズ:104×125×2枚分)、ワッフルプレート(焼面サイズ:118×129×2枚分)、焼きおにぎりプレート(焼面サイズ:65×65×65×3個分)、おにぎり型 材質おにぎり型:ポリプロピレン 質量(kg)2.21 材質(本体)フェノール樹脂 電源(V)100 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.4 プレート寸法(mm)内寸:216×129 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×236×105 材質(プレート)アルミダイカスト合金(フッ素樹脂加工)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする