TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
脱毛防止 ロングハンドル マルチブラシ ソフト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29510698
品番
1261301
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。
耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。
使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質
ポリプロピレン、PBT
色
ブルー
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
140×52×410