TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
トラスト ショートハンドルブラシ ソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29511179
品番
1241603
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
手にフィットするグリップで、器具や設備の細かい場所までしっかりと洗浄できます。
色
レッド
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
44
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
134×80×245