トラスト ショートハンドルブラシ ハード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29511267 品番 1243604
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手にフィットするグリップで、器具や設備の細かい場所までしっかりと洗浄できます。

ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン 毛丈(mm)44 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)134×80×245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする