トラスト ロングハンドル マルチブラシ ソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29511389 品番 1261605
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コンパクトなヘッドで、手が届きにくい、狭い箇所の洗浄に適しています。
洗浄面から離れているハンドル形状のため、洗浄液や薬品等に触れにくく安心して洗浄できます。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム

イエロー 材質(本体)ポリプロピレン 毛丈(mm)40 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)140×52×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする