TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
TRオールカラー ユーティリティーブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29511495
品番
1271601
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長時間の作業でも疲れにくいハンドル形状で、しっかりと洗浄ができる、万能ブラシです。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
25
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
85×50×255