TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
トラスト オールカラー セーフティーブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29511529
品番
1282603
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
グリップガード付きで。スライサー等の刃が付いた機器を安全に洗浄できます。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
色
レッド
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
60
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
145×120×545