トラスト オールカラー スクラブブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29511608 品番 1293602
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトサイズなので片手で握りやすく、力を入れて洗えるハンドブラシです。
作業台やまな板等、様々なシーンでご使用できます。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム

グリーン 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)175×55 毛丈(mm)32 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする