TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
トラスト オールカラー タイル目地ブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29511784
品番
1312605
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
機械や器具の隙間等、細かい部分の洗浄に適しています。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
色
イエロー
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
15
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
67×17×198