トラスト パイプ清掃コーンブラシ ソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29511879 品番 1342603
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

汚れの度合いによってソフトタイプとハードタイプが選べるパイプ清掃コーンブラシ!
ミートミンサーの筒や、チューブ形状の機器の洗浄に適しています。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム

全長(mm)410 レッド 材質(本体)ポリプロピレン 毛丈(mm)20 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)60×125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする