TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検知機対応 ロングハンドルマルチブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29512107
品番
1263201
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
金属検出器対応
食品製造において金属検知器に反応し、異物混入対策になります。
全長(mm)
410
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
40
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
140×52