トラスト
トラストの 厨房機器・設備・調理機械
トラストの その他業務用厨房装置類
トラストの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検知機対応 スクラブブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29512125
品番
1293201
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
金属検出器対応
食品製造において金属検知器に反応し、異物混入対策になります。
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×55
毛丈(mm)
32
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130