TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検知機対応 スクラブブラシ ラージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29512134
品番
1294201
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
金属検出器対応
食品製造において金属検知器に反応し、異物混入対策になります。
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
216×75
毛丈(mm)
38
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130