TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
トラストH付パイプブラシΦ15×300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29512159
品番
1321601
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
材質
芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン
全長(mm)
300
色
ブルー
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
Φ15×140