トラストH付パイプブラシΦ55×450

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29512168 品番1322601
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。

材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン 全長(mm)450 ブルー 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)Φ55×140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29512168
2024-10-04
用途:
アイス製造のパイプライン洗浄
株式会社 小野ファーム 様 (製造業)

開封後の使用前から先端のブラシの毛が抜ける。
青色で抜けてしまっても可視化は出来ますが、ここまですぐに抜けてしまいますと、怖くて使用し兼ねます。
ブラシの硬さ、針金の構造はとても良いです。
抜け防止の改善よろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする