TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
トラストH付パイプブラシΦ65×500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29512177
品番
1323601
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
材質
芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン
全長(mm)
500
色
ブルー
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
Φ65×160