カーライル ハンドネイルブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29512807 品番40020EC
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

柔らかい感触で手にやさしいので、指先
爪の洗浄に最適です。

全長(mm)127 ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン 毛丈(mm)22 材質(ブラシ部)ポリエステル 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)50×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする