カーライル カッティングボードブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード29512816 品番40521EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。
耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。
毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。
持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。
細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。
衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える

全長(mm)152 ブルー 毛丈(mm)30 ブラシ寸法(mm)64×146

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29512816 40521EC 65291373 40521EC14 カッティングボードブラシ Carlisle(カーライル) カッティングボードブラシ Carlisle(カーライル) 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする