カーライル カッティングボードブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29512859 品番 40521EC
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。
耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。
毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。
持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。
細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。
衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える

全長(mm)152 レッド 毛丈(mm)30 ブラシ寸法(mm)64×146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする