TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
トラスト アングルブルーム(ハンドル付)PET毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29513184
品番
6621
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
強いコシがあり耐摩耗性、耐熱性に優れています。
全長(mm)
900
先端寸法(mm)
190×30
毛丈(mm)
135〜145
材質(毛)
PET(ポリエステル)
耐熱温度(℃)
140