TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
コンパクトフロアカラーブラシ ハード 42.5cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29513254
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
汚れの度合いでソフトタイプ、ハードタイプを選択できるフロアブラシ!
細かく軽い汚れをかきだす事に優れています。
大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
色
イエロー
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
425×62
毛丈(mm)
60
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
注意
※ハンドル別売り