TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
マルチフェイススクラブフロアカラーブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29513297
品番
1072603
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
多角フェイス形状でフロアの角、排水溝内面、壁面等を効率的に洗浄!
大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
色
レッド
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
255×128
毛丈(mm)
41
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
注意
※ハンドル別売り