マルチフェイススクラブフロアカラーブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29513315 品番 1072601
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

多角フェイス形状でフロアの角、排水溝内面、壁面等を効率的に洗浄!
大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。

ブルー 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)255×128 毛丈(mm)41 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130
注意
※ハンドル別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする