Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
カーライルアルミハンドル800mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29514575
品番
40246EC
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽量でグリップ部が長く、丈夫で取り回しがしやすいハンドルです。
材質
差し込み部:ポリプロピレン
色
レッド
直径×長さL(Φmm×mm)
25×762
耐熱温度(℃)
100
材質(ハンドル)
アルミニウム