大黒工業
大黒工業の ラップ・消耗品・食品包材
大黒工業の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
大黒工業の アルミホイル
クックホイル(アルミホイル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29516264
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
レストランやホテル、居酒屋などで大活躍!
丈夫なボックス型。
ロールストッパー機能。
分別不要の紙刃。
端末シール止め。
ノコ刃の位置改良。
全長(m)
100
幅(cm)
30
厚さ(μm)
箔厚さ:12
材質(刃)
紙