BRIDGESTONE(ブリヂストン)
チャイルドシート ルラビー リヤ用・SG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29516938
品番
RCS-LD2
参考基準価格(税別)
¥11,429
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
フットレストは高さ2段階調整式で、お子さまの成長に合わせて高さ調節が可能です。後頭部の凹みを大きくし、ヘルメットの収まりを改善しました。お子様を乗せないときは簡易バスケットとしてお使い頂けます。
仕様
●乗車可能範囲:1歳以上4歳未満●外幅(cm):36
質量(kg)
3.5
色
アイボリー/ブラウン
適応身長(cm)
70以上100以下
適応体重(kg)
8以上15以下