TKG
TKGの バンケット用品
TKGの 飾台・卓上器物
TKGの 飾台・ビュッフェスタンド
アミューズメントスタンド(ガラス付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29517260
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:18-8ステンレス
対応プレートサイズ:Φ250〜290mm
折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途
ガラスプレートは耐熱ガラスではありません。直火、オーブン、電子レンジ、冷蔵庫でのご使用はできません。
材質
18-8ステンレス
段数
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×120×245
適合寸法(mm)
対応プレートサイズ:Φ250〜290
皿受(Φmm)
65