和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の 飾台・卓上器物
和田助製作所の ケーキ用・ティースタンド
SW3段ピュアアフタヌーンティースタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29517278
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質:18-8ステンレス
皿受:上段/Φ126、中段/Φ168、下段/Φ168
用途
上品なティータイムを演出してくれるアフターヌーンティースタンドが登場
ステンレス製なのでとても丈夫。
材質
18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×290×360
皿受(Φmm)
上段:126、中段:168、下段:168