Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Richell(リッチェル)の グラス・食器・カトラリー
Richell(リッチェル)の 箸・カトラリー・箸置き
使っていいね!やわらかスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
29517750
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
先端がやわらかく、口当たりがやさしい。
持ちやすい、すくいやすい、食べやすい形です。
先端がやわらかく、やさしい口あたりです。
持ちやすく、すくいやすい持ち手です。
材質
熱可塑性エラストマー/ポリプロピレン
全長(mm)
180
サイズ
小
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(先端)
熱可塑性エラストマー
食器の種類
子供用食器