Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Richell(リッチェル)の グラス・食器・カトラリー
Richell(リッチェル)の 箸・カトラリー・箸置き
使っていいね! 持ちやすいスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29517768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
滑り止め付なので握力の弱い方でも持ちやすく、 しっかりとすくうことができます。
口当たりが優しいやわらか素材です。
煮沸、薬液、電子レンジ消毒できるので衛生的に使用 することができます。
材質
熱可塑性エラストマー/ポリプロピレン
質量(g)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×192×20
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(先端)
熱可塑性エラストマー
食器の種類
子供用食器