Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車用空気入れ
Panaracer(パナレーサー)の 手動式空気入れ
楽々ポンプ・英式バルブ専用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29517769
品番
BFP-PSEB1
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽くて丈夫なプラスチック製。英式バルブ専用。小径車・子供車・幼児車対応。ボール用アダプター・浮き輪用アダプター付き。
仕様
注入可能空気圧(約):最大:500kPa
色
ブラック
質量(g)
565(付属品含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×85×585
ホース長さ(mm)
約680