TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
乳白 丸小皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29518705
品番
T03-334
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
色
乳白
直径(Φmm)
95
高さ(mm)
20
食器の種類
和食器