瀬戸黒二品皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29519439 品番T03-346
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

瀬戸焼

用途和食のテーブルに。 材質瀬戸焼 高さ(mm)30 短辺(mm)60 長辺(mm)115 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする