TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
志野吹 銘々皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29520857
品番
T03-351
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
美濃焼
用途
和食のテーブルに。
材質
美濃焼
高さ(mm)
20
短辺(mm)
125
長辺(mm)
155