ジーエスホームプロダクツ
ジーエスホームプロダクツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジーエスホームプロダクツの グラス・食器・カトラリー
ジーエスホームプロダクツの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8 3B ラウンドプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
直径(Φmm)
196
注文コード
29521067
品番
JC-20/3BR
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな使いやすいデザイン。
カフェやレストランなど業務用やアウトドアにも最適。
耐久性があり、錆びに強く洗いやすいステンレススチール製。
材質
ステンレス
形状
ラウンド
色
シルバー
直径(Φmm)
196
高さ(mm)
29
電子レンジ
不可
食器の種類
洋食器