ジーエスホームプロダクツ
ジーエスホームプロダクツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジーエスホームプロダクツの グラス・食器・カトラリー
ジーエスホームプロダクツの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8 3B ラウンドプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
直径(Φmm)
236
注文コード
29521085
品番
JC-24/3BR
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな使いやすいデザイン。
カフェやレストランなど業務用やアウトドアにも最適。
耐久性があり、錆びに強く洗いやすいステンレススチール製。
材質
ステンレス
形状
ラウンド
色
シルバー
直径(Φmm)
236
高さ(mm)
30
電子レンジ
不可
食器の種類
洋食器