- 使っていいね! すくいやすい小鉢 Richell(リッチェル) 29521180

使っていいね! すくいやすい小鉢

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード29521180品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

煮沸、薬液、電子レンジ消毒することができ、 衛生的に使用することができます。
食器を置いたまま、すくいやすい。
角に食品を集めやすい形状です。
内側カーブになっているので、角に集めやすく こぼしにくいです。
片手でもすくいやすい底面滑り止め付き。

材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー高さ(mm)42質量(g)65短辺(mm)120長辺(mm)120電子レンジ食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする