弘益
弘益の イベント・ノベルティ・行楽用品
弘益の アウトドア・行楽用品
弘益の ファニチャー
アルミアームチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29521505
品番
AL-W53AC
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スタッキング可能(4脚まで)
屋外使用可能です。
材質
背もたれ:ポリエチレン
質量(kg)
3.1
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×580×820
材質(フレーム)
アルミニウム(粉体塗装)
座面高さ(mm)
435
材質(座面)
ポリエチレン