クリロン化成
クリロン化成の 動物用品
クリロン化成の おむつ/トイレ用品
クリロン化成の トイレ砂
うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 箱型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(90枚)
注文コード
29525785
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
お得で便利な90枚入り!
材質
ポリエチレン他
サイズ
M
タイプ
マチ:あり
枚数
90枚
色(袋)
水色
寸法(cm)
袋:23×38