クリロン化成
クリロン化成の 動物用品
クリロン化成の おむつ/トイレ用品
クリロン化成の トイレ砂
うんちが臭わない袋 BOS ネコ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
29525801
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
1枚ずつ取り出しやすいので便利!(特許出願済)
持ち運びに便利な少量パック!
材質
ポリエチレン他
サイズ
SS
タイプ
マチ:なし
枚数
20枚
色(袋)
水色
寸法(cm)
17×27