クリロン化成
クリロン化成の 動物用品
クリロン化成の おむつ/トイレ用品
クリロン化成の トイレ砂
うんちが臭わない袋 BOS ネコ用 箱型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(90枚)
注文コード
29525846
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
お得で便利な90枚入り!
材質
ポリエチレン他
サイズ
M
タイプ
マチ:なし
枚数
90枚
色(袋)
水色
寸法(cm)
23×38