TAURUS
TAURUSの 動物用品
TAURUSの 消臭/除菌用品
お外のしつけ マーキングお断り 濃縮スプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100mL)
注文コード
29525889
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
10種類の天然成分を特殊配合した複合忌避剤
犬猫の嫌がる天然ハーブを多種集めた複合忌避剤です。
濃縮スプレータイプで瞬時に糞尿臭の痕跡を消します。
携帯できるのでお散歩時のマナー消臭にも最適です。
使用方法
1)おうちの周り(玄関、塀、電柱、駐車場、路端)でマーキングされる箇所にスプレーしてください
2)フンがある場合は先に取り除いてください。
3)被害の強い時は多めにスプレーしてください。
4)雨や日数経過で効果が弱まった時は、再度スプレーしてください。
寸法(mm)
単:75×43×185、C:100×285×205
質量(g)
単:145、C:1940
内容量(mL)
100
保存方法
直射日光や高温多湿を避け、乳幼児やペットの手の届かない場所に保管して下さい。
原材料
ヘンルーダー(ミカン科)、カンファー(クスノキ科)、ローズマリー(シソ科)、ジュニパー(ヒノキ科)、メントール(ハッカ)、シトロネラ(イネ科)、クローブ(丁字)、カッシア(センナ)、カプサイシン(唐辛子)、オレオレジン(黒胡椒)
入数
12ヶ