つなげるシーツクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29525986 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
材質シート:PVC、マグネットシート:マグネット サイズM 質量(g)150・外装:7000 寸法(cm)38×8.4×0.4H、外装:41.5×11×20 対象適応シーツ:レギュラーシーツ 長辺、ワイドシーツ 短辺 入数外装:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする