歯垢トルトル プラケアシート 3D指サック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(38枚) 注文コード29527395 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

お口の小さな愛犬・愛猫に最適な指サック型の歯みがきシート。特殊な凹凸加工でかき出した歯垢・汚れをしっかりキャッチし、落とします。
【こんな子に】
すでにお口の汚れが気になる子に。汚れが目で見えるので磨き残しを減らせます。
シニアペットに。ゴシゴシしないので、歯茎を傷めずに汚れが取れます。

使用方法
指サックを人差し指にはめて、優しく歯をみがいてあげてください。歯ぐきもマッサージすることで、健康な歯を維持します。
※強く擦ると嫌がったり傷つけてしまうことがございます。
寸法(mm)75×40、単:120×30×182、C:360×270×200 質量(g)単:135、C:6,200 保管環境日の当たる場所や高温の場所を避けて保管して下さい。 原材料水、安息香酸ナトリウム、セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、グリセリン、ベンザルコニウムクロリド(粉末)、茶ポリフェノールエキス、ポリリン酸ナトリウム、乳酸菌発酵エキス 入数40ヶ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする