W26220 システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 Petio 29527745

W26220 システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 Petio 29527745
W26220 システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 Petio 29527745
W26220 システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 Petio 29527745
W26220 システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 Petio 29527745
W26220 システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 Petio 29527745
W26220 システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 Petio 29527745
W26220 システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 Petio 29527745
W26220 システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 Petio 29527745
W26220 システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 Petio 29527745
W26220 システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 Petio 29527745
W26220 システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入 Petio 29527745

システムトイレセット トイレに流せる猫砂 デオンDサンド入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード29527745品番W26220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

従来のシステムトイレと違い、シーツを使わない新しいシステムトイレ。シーツを使わず砂だけなので、お手入れは砂の入れ替えのみで簡単で、消耗品が1つのだけなので経済的です。スノコの網目が大きく崩壊した砂が落ちやすく、スノコの端にもたまりにくいです。専用のスコップも網目にぴったりになっていて楽々お掃除。トレーも大容量で深いので、砂がこぼれにくいです。

適合対象ペット種:全猫種材質本体・スコップ:ポリプロピレン、デオンDサンド:木粉・おから・デオンD・抗菌剤質量(g)約5,100寸法(cm)【組立て】(外寸)約 幅:38.0x高さ:23.5x奥行51.0、(内寸)約 幅:28.0x奥行39.0高さ(cm)入り口:約16.5適合年齢(歳)対象ペット年齢:全年齢
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする