Petio
Petioの 動物用品
Petioの おむつ/トイレ用品
Petioの おむつ
フレス たっぷり吸収するエチケットパンツ 男の子用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(16枚)
注文コード
29527761
品番
W27225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
たっぷり吸収するエチケットパンツ。吸収量だけではなく、吸収スピードも早く逆戻りもしにくいのでさらさら感が長続きします。
仕様
トイレタリーアイテム:シーツ
適合
小型犬
サイズ
S
質量(g)
約340
原材料
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ・高分子吸収体(ポリマー)・吸水紙、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレンテープ、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト接着剤
胴回り(cm)
約35〜40