流せる おさんぽマナー袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(80枚) 注文コード 29527919 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

紙パックごと流せてラクラク!
おさんぽ中のウンチをすっきりお片付け!
・手を汚さないポリバッグと、
そのまま流せる紙バッグのダブルバッグ式。
(※ポリバッグは流せません。)
・散歩に、旅行に、アウトドアに。
おでかけの快適必需品です!

材質
ポリバッグ:ポリエチレン
紙バッグ:水溶紙
用途ふんとり用品 (犬用) サイズ(mm)<ポリバッグのサイズ>190×300、 <紙バッグのサイズ> 230×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする