デオトイレ らくらくシンプル本体セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29527937 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプル構造で猫ちゃん慣れやすい
パーツが少なく丸洗いらくらく
省スペース設計でケージ置きらくらく
足つきスノコで床が汚れない

材質
猫の室内用トイレ:ポリプロピレン
猫の室内トイレ用砂:ゼオライト
猫の室内トイレ用シート:ポリオレフィン、ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入り消臭マイクロカプセル
ライトブラウン 本体寸法(cm)(一番高いところ)約15、横:約45、幅:約35、入口高さ:約11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする