エスコ
エスコの 記録メディア・メモリー
エスコの USBメモリ
エスコの USB-Aメモリ
32GB USBメモリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
29529231
品番
EA759GV-109A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,127
販売価格(税別)
¥
5,570
バスケットに入れる
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
材質
PC
寸法(mm)
約18 (W)×7.9 (D)×61 (H)
色
ホワイト
容量
32GB
質量(g)
13
タイプ
FlashFlash:MC
入力電圧(V)
DC 5
キャップ
キャップ式
フォーマット形式
FAT32
コネクタ
USB Type-A
インターフェイス
USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
注意
※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。